DAIKIN AIR CONDITION - DAKFTXJ25MS INTERNA EMURA GRIGIA 25 2016 - FTXJ25MS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento
Tipo di refrigerante - R32
Capacità di raffreddamento - 0.023...0.023 kW
Tensione di alimentazione - 220 V
Capacità di riscaldamento - 0.033...0.033 kW
Confezione
1 PZ
EAN
4548848495146
Codice prodotto
DAKFTXJ25MS
Cod. produttore
FTXJ25MS
Produttore
DAK
Principio di funzionamento:
Raffreddamento e riscaldamento
Tipo di refrigerante:
R32
Capacità di raffreddamento:
0.023...0.023 kW
Tensione di alimentazione:
220 V
Capacità di riscaldamento:
0.033...0.033 kW
Frequenza:
50 Hz
Altezza:
303 mm
Larghezza:
998 mm
Profondità:
212 mm
livello di pressione sonora raffreddamento:
19...38 dB(A)
livello di pressione sonora riscaldamento:
19...41 dB(A)
Peso:
12 kg