DAIKIN AIR CONDITION - DAKBRC7F530S INFRAROSSI FULLY FLAT SILVER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Telecomando
Larghezza - 191 mm
Altezza - 265 mm
Profondità - 89 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449071667478
Codice prodotto
DAKBRC7F530S
Cod. produttore
BRC7F530S
Produttore
DAK
Tipo di accessorio / ricambio:
Telecomando
Larghezza:
191 mm
Altezza:
265 mm
Profondità:
89 mm
Accessori per condizionatori, marca DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY SPA, modello DAKBRC7F530S - INFRAROSSI FULLY FLAT SILVER


