DAIKIN AIR CONDITION - DAKFDA125A CANALIZZATO SKY UNIFICATO - FDA125A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento
Capacità di raffreddamento - 12.1...12.1 kW
Capacità di riscaldamento - 13.5...13.5 kW
Controllata da inverter - sì
Numero di fasi - 1
Confezione
1 PZ
EAN
7449077320056
Codice prodotto
DAKFDA125A
Cod. produttore
FDA125A
Produttore
DAK
Principio di funzionamento:
Raffreddamento e riscaldamento
Capacità di raffreddamento:
12.1...12.1 kW
Capacità di riscaldamento:
13.5...13.5 kW
Controllata da inverter:
sì
Numero di fasi:
1
Frequenza:
50/60 Hz
livello di pressione sonora raffreddamento:
33...40 dB(A)
livello di pressione sonora riscaldamento:
33...40 dB(A)
Diametro esterno tubazioni liquido:
9.52 mm
Diametro esterno tubazioni gas:
15.9 mm
Peso:
45 kg