DAIKIN AIR CONDITION - DAKFUA71A PENSILE 4 VIE UNIFICATO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello (Unità interna) - Sottostruttura soffitto
Tipo di refrigerante - R32
Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento
Controllata da inverter - sì
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
7449075304522
Codice prodotto
DAKFUA71A
Cod. produttore
FUA71A
Produttore
DAK
Modello (Unità interna):
Sottostruttura soffitto
Tipo di refrigerante:
R32
Principio di funzionamento:
Raffreddamento e riscaldamento
Controllata da inverter:
sì
Colore:
Bianco
Altezza:
290 mm
Larghezza:
1030 mm
Profondità:
1020 mm
Portata d'aria - raffreddamento:
960...1380 m³/h
Portata d'aria - riscaldamento:
960...1380 m³/h
Numero di velocità della ventola selezionabili:
10
Diametro esterno tubazioni liquido:
9.52 mm
Diametro esterno tubazioni gas:
15.9 mm
Con filtro di pulizia dell'aria:
sì
Peso:
25 kg
Con telecomando / controllo remoto:
sì
Con telecomando wireless:
sì