DAIKIN AIR CONDITION - DAKRXA50B STYLISH 2018 R32 ESTERNA 50 - RXA50B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento
Tipo di refrigerante - R32
Controllata da inverter - sì
Numero di fasi - 1
Frequenza - 50 Hz
Confezione
1 PZ
EAN
7449075945978
Codice prodotto
DAKRXA50B
Cod. produttore
RXA50B
Produttore
DAK
Principio di funzionamento:
Raffreddamento e riscaldamento
Tipo di refrigerante:
R32
Controllata da inverter:
sì
Numero di fasi:
1
Frequenza:
50 Hz
livello di pressione sonora raffreddamento:
48...48 dB(A)
livello di pressione sonora riscaldamento:
48...48 dB(A)
Contenuto di refrigerante:
1.1 kg
Peso:
50 kg
Diametro esterno tubazioni liquido:
6.35 mm
Diametro esterno tubazioni gas:
12.7 mm
Lunghezza massima della tubazione:
30 m
Dislivello massimo:
20 m


