DATALOGIC - DTS951451610 S300-PA-2-F06-OC REC 12-30VDC TIMER - 951451610

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Campo di rilevamento nominale - 50000 mm
Corrente max. di uscita - 100 mA
Tensione nominale di comando Us DC - 12...30 V
Grado di protezione (IP) - IP67
Parti fornite - Ricevitore
Confezione
1 PZ
EAN
8027893067455
Codice prodotto
DTS951451610
Cod. produttore
951451610
Produttore
DTS
Campo di rilevamento nominale:
50000 mm
Corrente max. di uscita:
100 mA
Tensione nominale di comando Us DC:
12...30 V
Grado di protezione (IP):
IP67
Parti fornite:
Ricevitore
Con funzione timer:
sì
Max. Campo di rilevamento:
50000 mm
Procedura di impostazione:
Regolazione manuale
Tipo di collegamento elettrico:
Morsetto
Tipo di uscita di commutazione:
PNP / NPN
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Larghezza del sensore:
25 mm
Altezza del sensore:
69.7 mm
Lunghezza del sensore:
100.4 mm
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Materiale (del corpo):
Plastica
Temperatura ambiente:
-25...55 °C
Tempo di reazione:
2 ms
Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:
50 m
Frequenza di commutazione:
250 Hz
Tipo di tensione:
DC


