DATALOGIC - DTS952051930 S5-5-F8-92-SG-ST4 RECEIVER 10 30VDC - 952051930

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Campo di rilevamento nominale - 8000 mm
Corrente max. di uscita - 100 mA
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Grado di protezione (IP) - IP67
Parti fornite - Ricevitore
Confezione
1 PZ
EAN
8027893059672
Codice prodotto
DTS952051930
Cod. produttore
952051930
Produttore
DTS
Campo di rilevamento nominale:
8000 mm
Corrente max. di uscita:
100 mA
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Grado di protezione (IP):
IP67
Parti fornite:
Ricevitore
Angolo di apertura:
2.5 °
Segnalazione di preavaria:
no
Con funzione timer:
no
Max. Campo di rilevamento:
8000 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Diametro del sensore:
16.6 mm
Lunghezza del sensore:
81 mm
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Materiale (del corpo):
Plastica
Temperatura ambiente:
-25...55 °C
Tempo di reazione:
1 ms
Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:
8 m
Frequenza di commutazione:
500 Hz
Tipo di tensione:
DC
Tipo di luce:
Luce infrarossa
Con blocco di ravvio:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì



