DATALOGIC - DTS952501030 SL5-5-G-82 LASER EMITTER60M M12 - 952501030

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di rilevazione - 0...35 mm
Corrente max. di uscita - 35 mA
Grado di protezione (IP) - IP67
Tensione nominale di comando Us DC - 10...30 V
Max. Campo di rilevamento - 35 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8027893003095
Codice prodotto
DTS952501030
Cod. produttore
952501030
Produttore
DTS
Distanza di rilevazione:
0...35 mm
Corrente max. di uscita:
35 mA
Grado di protezione (IP):
IP67
Tensione nominale di comando Us DC:
10...30 V
Max. Campo di rilevamento:
35 mm
Riflettore incluso:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 2
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Diametro del sensore:
24 mm
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in presenza/assenza di luce
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Materiale (del corpo):
Plastica
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:
100 mA
Tempo di reazione:
333 ms
Frequenza di commutazione:
1500 Hz
Tipo di tensione:
DC
Classe di protezione del laser:
Classe 1
Tipo di luce:
Diodo laser, luce rossa
Temperatura ambiente:
-10...50 °C


