DATALOGIC - DTS957851160 SG4-S2-050-PP-W H=500 LINEAR MUTING - 957851160

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza - 0.5 mA
Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione - 50 m
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione - 0
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione - 0
Confezione
1 PZ
EAN
8027893058224
Codice prodotto
DTS957851160
Cod. produttore
957851160
Produttore
DTS
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:
0.5 mA
Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:
50 m
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
0
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:
0
Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:
2
Numero di uscite a contatto di sicurezza:
0
Tipo di uscita di commutazione OSSD:
PNP
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 1
Larghezza del sensore:
35 mm
Altezza del sensore:
41.2 mm
Lunghezza del sensore:
653 mm
Risoluzione:
515 mm
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Parti fornite:
Trasmettitore e ricevitore
Temperatura ambiente:
-10...55 °C
Con funzione di muting (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in entrata):
sì
Con funzione di override (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in uscita):
sì
Tempo di reazione:
14 ms
Risoluzione della barriera fotoelettrica:
515 mm
Risoluzione ridotta:
no
Altezza del campo protetto:
515 mm
Tipo di Sicurezza sec. IEC 61496-1:
2
Tipo di tensione:
DC
Con codifica dei raggi:
no
Controllo cicli di lavoro possibile (Temporizzabile):
no
Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì



