DATALOGIC - DTS957951030 SG4-RB2-050-OO-W H=500 ACTIVE MUTING - 957951030

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione - 8 m
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione - 2
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione - 0
Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza - 0
Confezione
1 PZ
EAN
8027893058712
Codice prodotto
DTS957951030
Cod. produttore
957951030
Produttore
DTS
Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:
8 m
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
2
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:
0
Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:
0
Numero di uscite a contatto di sicurezza:
0
Tipo di uscita di commutazione OSSD:
PNP
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 3
Larghezza del sensore:
609.32 mm
Altezza del sensore:
56.9 mm
Lunghezza del sensore:
52 mm
Risoluzione:
519.75 mm
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Parti fornite:
Trasmettitore
Temperatura ambiente:
-25...70 °C
Tempo di reazione:
11 ms
Risoluzione della barriera fotoelettrica:
500 mm
Risoluzione ridotta:
no
Altezza del campo protetto:
500 mm
Tipo di Sicurezza sec. IEC 61496-1:
4
Tipo di tensione:
DC
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì



