DATALOGIC - DTS95A151370 R8 REFLECTOR RRX LASER 14X23MM M123-70 - 95A151370

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Altezza - 4.9 mm
Larghezza - 23 mm
Numero dei fori di fissaggio - 2
Confezione
1 PZ
EAN
8027893007796
Codice prodotto
DTS95A151370
Cod. produttore
95A151370
Produttore
DTS
Forma:
Rettangolare
Altezza:
4.9 mm
Larghezza:
23 mm
Numero dei fori di fissaggio:
2
Riflettore a microprismi 9,7 x 19 mm con supporto 13,8 x 23 mm.



