DATALOGIC - DTS95A252740 CS-A1-10-U-10 12 POLI DIRITTO 10M NERI - 95A252740

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 12
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - M12
Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Femmina (bussola)
Lunghezza del cavo - 10 m
Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Lineare
Confezione
1 PZ
EAN
8027893062207
Codice prodotto
DTS95A252740
Cod. produttore
95A252740
Produttore
DTS
Numero di poli:
12
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
M12
Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):
Femmina (bussola)
Lunghezza del cavo:
10 m
Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):
Lineare
Con indicazione LED:
no


