DATALOGIC - DTS95A252810 CS-R1-75-B-002 SG EXTENDED MUTING RX 0,2 - 95A252810

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 18
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri
Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Femmina (bussola)
Lunghezza del cavo - 0.2 m
Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Lineare
Confezione
1 PZ
EAN
8027893065963
Codice prodotto
DTS95A252810
Cod. produttore
95A252810
Produttore
DTS
Numero di poli:
18
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Altri
Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):
Femmina (bussola)
Lunghezza del cavo:
0.2 m
Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):
Lineare
Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:
M12
Tipo di contatti del connettore, lato scatola:
Femmina (bussola)
Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:
Lineare


