AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DATALOGIC - DTS95A252820 CS-G1-50-B-002 SG EXTENDED TX 0,2M - 95A252820

copiacopia
DATALOGIC - DTS95A252820 CS-G1-50-B-002 SG EXTENDED TX 0,2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 18

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri

  • Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Femmina (bussola)

  • Lunghezza del cavo - 0.2 m

  • Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Lineare

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8027893065970

Codice prodotto

DTS95A252820

Cod. produttore

95A252820

Produttore

DTS

Numero di poli:

18

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Altri

Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):

Femmina (bussola)

Lunghezza del cavo:

0.2 m

Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):

Lineare

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

M12

Tipo di contatti del connettore, lato scatola:

Femmina (bussola)

Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:

Lineare

Questo cavo pig-tail deve essere sempre usato per l’unità di trasmissione TX sia dell’SG2-M che dell’SG4-E. Presenta un connettore da 18 poli su un lato e un M12 a 5 poli sull’altro.