AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DATALOGIC - DTS95A252830 CS-G1-70-B-002 SG EXTENDED BLANK RX 0,2M - 95A252830

copiacopia
DATALOGIC - DTS95A252830 CS-G1-70-B-002 SG EXTENDED BLANK RX 0,2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 18

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri

  • Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Femmina (bussola)

  • Lunghezza del cavo - 0.2 m

  • Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Lineare

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8027893065987

Codice prodotto

DTS95A252830

Cod. produttore

95A252830

Produttore

DTS

Numero di poli:

18

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Altri

Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):

Femmina (bussola)

Lunghezza del cavo:

0.2 m

Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):

Lineare

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

M12

Tipo di contatti del connettore, lato scatola:

Femmina (bussola)

Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:

Lineare

Questo cavo pig-tail deve essere sempre usato per l’unità di ricezione RX dell’SG4-E quando la si configura in modalità BLANKING e NON SI USA l’SG4 DONGLE. Presenta un connettore da 18 poli su un lato e un M12 a 12 poli sull’altro.