AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DATALOGIC - DTS95ASE1190 CS-A1-03-U-10 5 POLI DRITTO 10M UL 2464 - 95ASE1190

copiacopia
DATALOGIC - DTS95ASE1190 CS-A1-03-U-10 5 POLI DRITTO 10M UL 2464

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 5

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - M12

  • Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Femmina (bussola)

  • Lunghezza del cavo - 10 m

  • Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Lineare

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8027893055032

Codice prodotto

DTS95ASE1190

Cod. produttore

95ASE1190

Produttore

DTS

Numero di poli:

5

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

M12

Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):

Femmina (bussola)

Lunghezza del cavo:

10 m

Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):

Lineare

Con indicazione LED:

no

Schermato:

no

Tipo di cavo:

Multipolare

InfoDatalogic Automation offers a wide range of connectors able to complete the offer of sensors and proximity switches. Different cable lengths, axial or radial models and PVC or PUR materials are available.Features & BenefitsSimplify and speed up installationApplicationsThis product series has been developed to satisfy to requirements of the following reference applications:Simplify and speed up installation