DATALOGIC - DTS95B010500 S3Z-PH-5-M01-P BGS LASER PNP M8 - 95B010500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente max. di uscita - 100 mA
Tensione nominale di comando Us DC - 10...30 V
Grado di protezione (IP) - IP67
Campo di regolazione - 40...300 mm
Distanza di rilevazione - 40...300 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8027893070950
Codice prodotto
DTS95B010500
Cod. produttore
95B010500
Produttore
DTS
Corrente max. di uscita:
100 mA
Tensione nominale di comando Us DC:
10...30 V
Grado di protezione (IP):
IP67
Campo di regolazione:
40...300 mm
Distanza di rilevazione:
40...300 mm
Segnalazione di preavaria:
no
Con funzione timer:
no
Max. Campo di rilevamento:
300 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M8
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di funzione di commutazione:
Programmabile / configurabile
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Larghezza del sensore:
10.8 mm
Altezza del sensore:
31.5 mm
Lunghezza del sensore:
19.5 mm
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Materiale (del corpo):
Plastica
Temperatura ambiente:
-25...55 °C
Tempo di reazione:
0.25 ms
Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:
0.3 m
Frequenza di commutazione:
2000 Hz
Tipo di tensione:
DC
Tipo di luce:
Diodo laser, luce infrarossa



