DATALOGIC - DTS95B061241 IS-12-A1-03 FLUSH PNP NO CABLE - 95B061241

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo
Distanza di commutazione - 2 mm
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di custodia - Cilindro filettato
Tensione di alimentazione - 10...30 V
Confezione
1 PZ
EAN
8027893064676
Codice prodotto
DTS95B061241
Cod. produttore
95B061241
Produttore
DTS
Tipo di installazione meccanica del sensore:
A filo
Distanza di commutazione:
2 mm
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Tensione di alimentazione:
10...30 V
Lunghezza del sensore:
58.8 mm
Diametro del sensore:
12 mm
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di azionamento / funzionamento:
Bersaglio metallico
Rivestimento della custodia:
Nichelato
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:
200 mA
Tipo di tensione:
DC
Frequenza di commutazione:
1000 Hz
Materiale (del corpo):
Metallo



