DATALOGIC - DTS95B061341 IS-18-A1-03 FLUSH PNP NO CABLE - 95B061341

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo
Distanza di commutazione - 5 mm
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di custodia - Cilindro filettato
Tensione di alimentazione - 10...30 V
Confezione
1 PZ
EAN
8027893066342
Codice prodotto
DTS95B061341
Cod. produttore
95B061341
Produttore
DTS
Tipo di installazione meccanica del sensore:
A filo
Distanza di commutazione:
5 mm
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Tensione di alimentazione:
10...30 V
Lunghezza del sensore:
69.9 mm
Diametro del sensore:
18 mm
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di azionamento / funzionamento:
Bersaglio metallico
Rivestimento della custodia:
Nichelato
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:
200 mA
Tipo di tensione:
DC
Frequenza di commutazione:
1000 Hz
Materiale (del corpo):
Metallo



