DATALOGIC - DTS95B062731 IS-18-G5-S2 FLUSH SHORT 2X PNP NO-NC M12 - 95B062731

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo
Distanza di commutazione - 8 mm
Tipo di funzione di commutazione - Contatto in scambio
Tipo di custodia - Cilindro filettato
Tensione di alimentazione - 10...30 V
Confezione
1 PZ
EAN
8027893067936
Codice prodotto
DTS95B062731
Cod. produttore
95B062731
Produttore
DTS
Tipo di installazione meccanica del sensore:
A filo
Distanza di commutazione:
8 mm
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto in scambio
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Tensione di alimentazione:
10...30 V
Lunghezza del sensore:
56.4 mm
Diametro del sensore:
18 mm
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Tipo di azionamento / funzionamento:
Bersaglio metallico
Rivestimento della custodia:
Nichelato
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:
200 mA
Tipo di tensione:
DC
Frequenza di commutazione:
100 Hz
Materiale (del corpo):
Metallo



