DATALOGIC - DTS95B063601 IS-18-H1-03 NOT FLUSH PNP NO DOPPIA CABL - 95B063601

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di installazione meccanica del sensore - Non a filo
Distanza di commutazione - 14 mm
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di custodia - Cilindro filettato
Tensione di alimentazione - 10...30 V
Confezione
1 PZ
EAN
8027893066700
Codice prodotto
DTS95B063601
Cod. produttore
95B063601
Produttore
DTS
Tipo di installazione meccanica del sensore:
Non a filo
Distanza di commutazione:
14 mm
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Tensione di alimentazione:
10...30 V
Lunghezza del sensore:
55.7 mm
Diametro del sensore:
18 mm
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di azionamento / funzionamento:
Bersaglio metallico
Rivestimento della custodia:
Nichelato
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:
200 mA
Tipo di tensione:
DC
Frequenza di commutazione:
400 Hz
Materiale (del corpo):
Metallo



