DATALOGIC - DTS95B080020 ENC41-S06-0500-C15 ENCODER INCR 500PPR - 95B080020

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Encoder / Trasduttore incrementale
Tipo di albero dell'encoder - Albero pieno
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Categoria ATEX atmosfera gas - Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere - Nessuno
Confezione
1 PZ
EAN
8027893077911
Codice prodotto
DTS95B080020
Cod. produttore
95B080020
Produttore
DTS
Modello:
Encoder / Trasduttore incrementale
Tipo di albero dell'encoder:
Albero pieno
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Numero di giri:
6000...6000
Numero di passi per giro (risoluzione):
500...500
Diametro dell'albero:
7...7 mm
Materiale (del corpo):
Alluminio
Grado di protezione (IP):
IP64




