AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DATALOGIC - DTS95B080040 ENC41-S06-1024-C15 ENCODER INCR 1024PPR - 95B080040

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Encoder / Trasduttore incrementale

  • Tipo di albero dell'encoder - Albero pieno

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

  • Categoria ATEX atmosfera gas - Nessuno

  • Categoria ATEX atmosfera polvere - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8027893077935

Codice prodotto

DTS95B080040

Cod. produttore

95B080040

Produttore

DTS

Modello:

Encoder / Trasduttore incrementale

Tipo di albero dell'encoder:

Albero pieno

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Numero di giri:

6000...6000

Numero di passi per giro (risoluzione):

1024...1024

Diametro dell'albero:

7...7 mm

Materiale (del corpo):

Alluminio

Grado di protezione (IP):

IP64

Linea di Encoder che si distingue per la riduzione dei costi e dimensioni, senza compromettere la robustezza e le prestazioni complessive. Trova applicazione su linee di assemblaggio, macchine per l'imballaggio automatico, trasportatori leggeri.