DATALOGIC - DTS95B080210 ENC58-S06-0500-M23 ENCODER INCR 500PPR - 95B080210

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Encoder / Trasduttore incrementale
Segnale di uscita dell'encoder - A + B
Tipo di albero dell'encoder - Albero pieno
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Categoria ATEX atmosfera gas - Nessuno
Confezione
1 PZ
EAN
8027893078185
Codice prodotto
DTS95B080210
Cod. produttore
95B080210
Produttore
DTS
Modello:
Encoder / Trasduttore incrementale
Segnale di uscita dell'encoder:
A + B
Tipo di albero dell'encoder:
Albero pieno
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Numero di giri:
6000...120000
Numero di passi per giro (risoluzione):
500...500
Diametro dell'albero:
6...6 mm
Materiale (del corpo):
Alluminio
Grado di protezione (IP):
IP64



