AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DATALOGIC - DTS95B080280 ENC58-S10-0500-C15 ENCODER INCR 500PPR - 95B080280

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Encoder / Trasduttore incrementale

  • Segnale di uscita dell'encoder - A + B

  • Tipo di albero dell'encoder - Albero pieno

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

  • Categoria ATEX atmosfera gas - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8027893078253

Codice prodotto

DTS95B080280

Cod. produttore

95B080280

Produttore

DTS

Modello:

Encoder / Trasduttore incrementale

Segnale di uscita dell'encoder:

A + B

Tipo di albero dell'encoder:

Albero pieno

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Numero di giri:

6000...120000

Numero di passi per giro (risoluzione):

500...500

Diametro dell'albero:

10...10 mm

Materiale (del corpo):

Alluminio

Grado di protezione (IP):

IP64

Encoder consigliato per la sua vasta gamma di modelli, rapporto prezzo / prestazioni ed alta risoluzione, trova applicazioni nel controllo del movimento, macchine automatiche, linee di trasporto. Caratteristiche: cassa in metallo alluminio anticorrosione Ø58 mm, Alimentazione 5-30 Vdc.