DATALOGIC - DTSG5210137 S5-5-F8-37 RECEIVER 10 30VDC - G5210137

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente max. di uscita - 150 mA
Tensione nominale di comando Us DC - 10...30 V
Grado di protezione (IP) - IP67
Parti fornite - Ricevitore
Procedura di impostazione - Regolazione manuale
Confezione
1 PZ
EAN
8027893011021
Codice prodotto
DTSG5210137
Cod. produttore
G5210137
Produttore
DTS
Corrente max. di uscita:
150 mA
Tensione nominale di comando Us DC:
10...30 V
Grado di protezione (IP):
IP67
Parti fornite:
Ricevitore
Procedura di impostazione:
Regolazione manuale
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Tipo di uscita di commutazione:
PNP / NPN
Tipo di funzione di commutazione:
Programmabile / configurabile
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 2
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Diametro del sensore:
18 mm
Lunghezza del sensore:
55 mm
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in presenza/assenza di luce
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Materiale (del corpo):
Plastica
Min. distanza del riflettore:
0 mm
Temperatura ambiente:
-25...55 °C
Tempo di reazione:
2 ms
Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:
8 m
Frequenza di commutazione:
250 Hz
Tipo di tensione:
DC
Tipo di luce:
Luce infrarossa



