DATALOGIC - DTSS937830000 S6-5-M25 10 30VDC - S937830000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente max. di uscita - 100 mA
Tensione nominale di comando Us DC - 15...30 V
Grado di protezione (IP) - IP65
Distanza di rilevazione - 30...250 mm
Triangolazione - Soppressione dello sfondo
Confezione
1 PZ
EAN
8027893017757
Codice prodotto
DTSS937830000
Cod. produttore
S937830000
Produttore
DTS
Corrente max. di uscita:
100 mA
Tensione nominale di comando Us DC:
15...30 V
Grado di protezione (IP):
IP65
Distanza di rilevazione:
30...250 mm
Triangolazione:
Soppressione dello sfondo
Segnalazione di preavaria:
no
Con funzione timer:
no
Max. Campo di rilevamento:
250 mm
Riflettore incluso:
no
Procedura di impostazione:
Regolazione manuale
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di uscita di commutazione:
PNP / NPN
Tipo di funzione di commutazione:
Programmabile / configurabile
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 2
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Larghezza del sensore:
18 mm
Altezza del sensore:
50 mm
Lunghezza del sensore:
50 mm
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in presenza/assenza di luce
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Materiale (del corpo):
Plastica
Temperatura ambiente:
-25...55 °C
Tempo di reazione:
1 ms
Frequenza di commutazione:
500 Hz
Tipo di tensione:
DC
Tipo di luce:
Luce infrarossa
Materiale della guaina del cavo:
PVC (Polivinilcloruro)



