DATALOGIC - DTSS940700023 R1-PLASTIC REFLECTOR -MM.23 - S940700023

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Esagonale
Altezza - 6.2 mm
Diametro esterno - 31 mm
Numero dei fori di fissaggio - 2
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8027893018136
Codice prodotto
DTSS940700023
Cod. produttore
S940700023
Produttore
DTS
Forma:
Esagonale
Altezza:
6.2 mm
Diametro esterno:
31 mm
Numero dei fori di fissaggio:
2
Riflettore prismatico Ø 23 mm con supporto Ø 31 mm.



