DATALOGIC - DTS950551050 S7-3-E-P FIBRE-OPT PNP CABLE LED - 950551050

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us DC - 12...24 V
Corrente max. di uscita - 100 mA
Distanza nominale di scansione - 100 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Confezione
1 PZ
EAN
8027893020733
Codice prodotto
DTS950551050
Cod. produttore
950551050
Produttore
DTS
Tensione nominale di comando Us DC:
12...24 V
Corrente max. di uscita:
100 mA
Distanza nominale di scansione:
100 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di tensione:
DC
Larghezza dell'amplificatore:
10 mm
Altezza dell'amplificatore:
36.5 mm
Lunghezza dell'amplificatore:
65 mm
Indicazione / Visualizzazione:
LED
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Classe di protezione del laser:
Classe 2
Tipo di luce:
Diodo laser, luce infrarossa
Frequenza di commutazione:
1000 Hz
Temperatura ambiente:
-10...55 °C
Materiale (del corpo):
Plastica
Materiale della guaina del cavo:
PVC (Polivinilcloruro)
Con funzione timer:
no


