AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DATALOGIC - DTS951451400 S300-PA-1-C01-RX DIFF 24-240VAC VDC - 951451400

copiacopia
DATALOGIC - DTS951451400 S300-PA-1-C01-RX DIFF 24-240VAC VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di rilevazione - 50...2000 mm

  • Corrente max. di uscita - 3000 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...240 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...60 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8027893067240

Codice prodotto

DTS951451400

Cod. produttore

951451400

Produttore

DTS

Distanza di rilevazione:

50...2000 mm

Corrente max. di uscita:

3000 mA

Grado di protezione (IP):

IP67

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...240 V

Tensione nominale di comando Us DC:

24...60 V

Con funzione timer:

no

Max. Campo di rilevamento:

2000 mm

Procedura di impostazione:

Regolazione manuale

Tipo di collegamento elettrico:

Morsetto

Tipo di uscita di commutazione:

Contatto relè

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto in scambio (NO/NC)

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Larghezza del sensore:

25 mm

Altezza del sensore:

69.7 mm

Lunghezza del sensore:

100.4 mm

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Materiale (del corpo):

Plastica

Tempo di reazione:

25 ms

Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:

2 m

Frequenza di commutazione:

20 Hz

Tipo di tensione:

AC / DC

Lunghezza d'onda del sensore:

940 nm

Tipo di luce:

Luce infrarossa

Temperatura ambiente:

-25...55 °C

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...240 V