AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DATALOGIC - DTS956211000 S62-PA-5-B01-PP RRX-POL PNP NO-NC M12 - 956211000

copiacopia
DATALOGIC - DTS956211000 S62-PA-5-B01-PP RRX-POL PNP NO-NC M12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8027893043015

Codice prodotto

DTS956211000

Cod. produttore

956211000

Produttore

DTS

Il sensore universale più completo in un contenitore compatto 50x50mm, con emissione LED o laserDiffusione prossimità 90 o 200 cm, Laser 90 cm Bkgd suppr 30, 60, 120, 200 cm, Laser 15, 35 cm Retroreflex 13 m, Polarizzato 8 m, Laser 20 m Fascio anteriore 25 m La serie S62 di sensori compatti in contenitore 50x50mm, permette di avere in un unico formato standard, ottime performance tecnologiche e diverse ottiche, da quella basic a quella advanced Laser. IP67