DATALOGIC - DTS95ASE1240 CS-A1-06-U-10 8 POLI DRITTO 10M UL 2464 - 95ASE1240

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 8
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - M12
Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Femmina (bussola)
Lunghezza del cavo - 10 m
Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Lineare
Confezione
1 PZ
EAN
8027893055087
Codice prodotto
DTS95ASE1240
Cod. produttore
95ASE1240
Produttore
DTS
Numero di poli:
8
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
M12
Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):
Femmina (bussola)
Lunghezza del cavo:
10 m
Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):
Lineare
Con indicazione LED:
no
Schermato:
no
Tipo di cavo:
Multipolare


