PHOENIX CONTACT - PHC1212456 CF 1000-10 Macchina spelafili - 1212456

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione de conduttore regolabile - 4...10 mm²
Funzione - Spellatura e Crimpatura
Tipo di azionamento - Altri
Lunghezza di spelatura - 15.5 mm
Lunghezza di spelatura regolabile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4046356526883
Codice prodotto
PHC1212456
Cod. produttore
1212456
Produttore
PHC
Sezione de conduttore regolabile:
4...10 mm²
Funzione:
Spellatura e Crimpatura
Tipo di azionamento:
Altri
Lunghezza di spelatura:
15.5 mm
Lunghezza di spelatura regolabile:
sì
Larghezza:
250 mm
Altezza:
412 mm
Profondità:
550 mm


