PHOENIX CONTACT - PHC1212475 UNIFOX-CT 4,8 Pinza per rivetti - 1212475

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale della fascetta ferma-cavo - Plastica
Larghezza della fascetta - 2.2...4.8 mm
Tensione di trazione - Regolabile
Materiale della pinza - Metallo
Proprietà - Taglio automatico
Confezione
1 PZ
EAN
4046356527033
Codice prodotto
PHC1212475
Cod. produttore
1212475
Produttore
PHC
Materiale della fascetta ferma-cavo:
Plastica
Larghezza della fascetta:
2.2...4.8 mm
Tensione di trazione:
Regolabile
Materiale della pinza:
Metallo
Proprietà:
Taglio automatico
Conforme a norme MIL:
no


