AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3100876 INSERT+3 25 A/W 830 AN96 - 3100876

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 4020 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore del corpo - Antracite

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367675474

Codice prodotto

PRI3100876

Cod. produttore

3100876

Produttore

PRI

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

4020 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore del corpo:

Antracite

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Adatto per montaggio a parete:

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale (del corpo):

Alluminio

Alimentatore incluso:

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Tipo di tensione:

AC

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Adatto per lampade di potenza:

27...27 W

Colore della luce:

Bianco

Non dimmerabile:

Classe di protezione:

I

Indice di resa cromatica:

80-89

Fattore di potenza:

0.9

Larghezza:

284 mm

Altezza / Profondità:

3 mm

Lunghezza:

284 mm

Altezza/profondità di installazione:

90 mm

Numero di poli:

1

Sezione del conduttore:

0.5 mm²

Apparecchio per interni ed esterni per incasso in pareti piene e cave per illuminazione generale, costituito da: Corpo e anello in alluminio pressofuso verniciato. Diffusore in vetro di lastra trasparente, temperato. Diffusore in vetro piano satinato internamente. Guarnizione in silicone. Connessione elettrica esterna tramite connettore stagno QUICK, completo di cavo. Connettore elettrico per cavi Ø 7 - Ø 12 mm Le versioni LED sono fornite complete di alimentatore 220-240 V 50/60 Hz. Viti di chiusura in acciaio inox. L'apparecchio necessita di controcassa da ordinarsi separatamente. Apparecchio fornito pre-cablato con 0,5 m di cavo H07RN-F. Disponibile come accessorio Kit antivandalo. Disponibili, come accessori, connettori per cablaggio in cascata. I connettori accettano cavi da Ø 7 - Ø 10,5 mm e da Ø 14 - Ø 17 mm. 27W 4020 lm, apparecchio 1502 lm 3000K