AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR S.P.A. - VIW22642.31 Placca 2M rovere - 22642.31

copiacopia
VIMAR S.P.A. - VIW22642.31 Placca 2M rovere

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 2

  • Colore - Legno

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Legno

  • Con casella di testo -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352610330

Codice prodotto

VIW22642.31

Cod. produttore

22642.31

Produttore

VIW

Numero di unità:

2

Colore:

Legno

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Legno

Con casella di testo:

Numero di unità orizzontali:

2

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale porta apparecchi:

Numero di unità verticali:

1

Tipo di superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

Installabile a incasso:

Grado di protezione (IP):

IP00

Numero di moduli per riga (orizzontale):

2

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Altri

Numero di righe di moduli (verticale):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

90 mm

Adatto per torrette a scomparsa:

Altezza:

90 mm

Superficie:

Altri

Numero RAL (affine):

1011

Trasparente:

no

Larghezza di incasso:

90 mm

Profondità:

10.15 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Altezza di incasso:

90 mm

Placca 2 moduli, legno solide, rovere