DEHN ITALIA S.P.A. - DEH102003 ZOCCOLO IN CEMENTO C45/55 8,5KG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Zoccolo / Base
Materiale - Calcestruzzo
Fissaggio dell'asta - Filettato
Diametro - 240 mm
Peso - 8.5 kg
Confezione
1 PZ
EAN
4013364105133
Codice prodotto
DEH102003
Cod. produttore
102003
Produttore
DEH
Modello:
Zoccolo / Base
Materiale:
Calcestruzzo
Fissaggio dell'asta:
Filettato
Diametro:
240 mm
Peso:
8.5 kg
Zoccolo in cemento con adattatore di filetto per aste di captazione Td 16 mm con filetto M16, per la protezione di piccole costruzioni su tetti piani e fissaggio supplementare ad es. con distanziatori DEHNiso.