DEHN ITALIA S.P.A. - DEH102075 ZOCCOLO IN CEMENTO C45/55 CON CUNEO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Zoccolo / Base
Materiale - Calcestruzzo
Fissaggio dell'asta - Cuneo
Diametro - 240 mm
Peso - 8.5 kg
Confezione
1 PZ
EAN
4013364094215
Codice prodotto
DEH102075
Cod. produttore
102075
Produttore
DEH
Modello:
Zoccolo / Base
Materiale:
Calcestruzzo
Fissaggio dell'asta:
Cuneo
Diametro:
240 mm
Peso:
8.5 kg
Zoccolo in cemento per punte di captazione Td 10 mm (lunghezza 1000 mm), per la protezione di piccole costruzioni su tetti piani e per il fissaggio di distanziatori ad es. per anelli perimetrali separati con distanziatori DEHNiso Rd 16 mm, lunghezza finoa 675 mm (distanza 0,8 m).