DEHN ITALIA S.P.A. - DEH103430 ASTA DI CAPT.TUB.D16/10MM L2500MM ALMGSI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Asta di captazione tubolare rastremata
Lunghezza - 2500 mm
Diametro - 10...16 mm
Materiale - Lega di alluminio
Superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
4013364105799
Codice prodotto
DEH103430
Cod. produttore
103430
Produttore
DEH
Modello:
Asta di captazione tubolare rastremata
Lunghezza:
2500 mm
Diametro:
10...16 mm
Materiale:
Lega di alluminio
Superficie:
Non trattato
Asta di captazione tubolare con riduzione di diametro (1000 mm), esecuzione leggera bombata per la protezione di costruzioni su tetto, camini ecc., specialmente per zoccolo in cemento (17 Kg) con cuneo o per il fissaggio con cavallotti / distanziatori.