AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH103449 ASTA DI CAPT.TUB.D 16/10MM L3000 INOX - 103449

copiacopia
DEHN ITALIA S.P.A. - DEH103449 ASTA DI CAPT.TUB.D 16/10MM L3000 INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Asta di captazione tubolare rastremata

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Diametro - 10...16 mm

  • Materiale - Acciaio Inox V2A (AISI 304)

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364128798

Codice prodotto

DEH103449

Cod. produttore

103449

Produttore

DEH

Modello:

Asta di captazione tubolare rastremata

Lunghezza:

3000 mm

Diametro:

10...16 mm

Materiale:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Superficie:

Non trattato

Asta di captazione tubolare con riduzione di diametro (1000 mm), esecuzione leggera bombata per la protezione di costruzioni su tetto, camini ecc., specialmente per zoccolo in cemento (17 Kg) con cuneo o per il fissaggio con cavallotti / distanziatori.