AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH105321 TUBO PORTANTE D 50MM L 3500MM PRFV/INOX - 105321

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Tubo portante

  • Materiale - Plastica/acciaio inossidabile (V2A)

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364152397

Codice prodotto

DEH105321

Cod. produttore

105321

Produttore

DEH

Tipo di accessorio / ricambio:

Tubo portante

Materiale:

Plastica/acciaio inossidabile (V2A)

Superficie:

Non trattato

Tubo portante in PRFV/acciaio INOX con terminale interno ed elemento a molla per l'equipotenzialità per la conduttura HVI power, per il montaggio separato (isolato) di captatori con punta di captazione. Per il rispetto della distanza di sicurezza da componenti metallici secondo la norma CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3). Tubo D50 mm in vetroresina (PRFV), stabilizzato ai raggi UV, colore grigio chiaro, coefficiente di materiale km = 0,7. Esecuzione a corpo unico, combinato con asta di captazione (D22 / 16 / 10 mm, lunghezza 2500 mm) INOX.