AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH105340 ANGOLARE DI FISSAGGIO INOX PER TUBI D50 - 105340

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Distanziatore

  • Materiale - Acciaio Inox V2A (AISI 304)

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364098794

Codice prodotto

DEH105340

Cod. produttore

105340

Produttore

DEH

Tipo di accessorio / ricambio:

Distanziatore

Materiale:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Superficie:

Non trattato

Angolare di fissaggio per il montaggio di tubi portanti (D50 mm) alla costruzione da proteggere. Esecuzione per il fissaggio a parete.