AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH105356 FISSAGGIO PER RINGHIERE PER DEHNISO-COMB - 105356

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Materiale - Acciaio Inox V2A (AISI 304)

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364098749

Codice prodotto

DEH105356

Cod. produttore

105356

Produttore

DEH

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Materiale:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Superficie:

Non trattato

Fissaggio per ringhiere, per il montaggio di tubi portanti (D50 mm) oppure aste di captazione (D 40 mm), p. es. su profilati quadrati cavi.