DEHN ITALIA S.P.A. - DEH106150 DISTANZIATORE DEHNISO CON MORSETTO MMV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale della staffa portafilo - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Lunghezza - 675 mm
Lunghezza dell'isolamento - 590 mm
Adatto per conduttori di diametro - 6...10 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4013364092914
Codice prodotto
DEH106150
Cod. produttore
106150
Produttore
DEH
Materiale della staffa portafilo:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Lunghezza:
675 mm
Lunghezza dell'isolamento:
590 mm
Adatto per conduttori di diametro:
6...10 mm
Distanziatore per conduttori per il rispetto della distanza di sicurezza secondo CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3). Distanziatore in materiale plastico rinforzato con fibra di vetro (PRFV) D 16 mm, stabilizzato ai raggi UV. Colore grigio chiaro, coefficiente di materiale km= 0,7. Esecuzione con morsetto MMV per punti d'incrocio (posa fissa del conduttore), per il montaggio ad es. in zoccolo in cemento.