AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH106228 DISTANZIATORE DEHNISO PER TD 16MML1015MM

copiacopia
DEHN ITALIA S.P.A. - DEH106228 DISTANZIATORE DEHNISO PER TD 16MML1015MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale della staffa portafilo - Acciaio Inox V2A (AISI 304)

  • Lunghezza - 1030 mm

  • Lunghezza dell'isolamento - 945 mm

  • Adatto per conduttori di diametro - 16...16 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364100305

Codice prodotto

DEH106228

Cod. produttore

106228

Produttore

DEH

Materiale della staffa portafilo:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Lunghezza:

1030 mm

Lunghezza dell'isolamento:

945 mm

Adatto per conduttori di diametro:

16...16 mm

Distanziatore per aste di captazione per il rispetto della distanza di sicurezza secondo CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3). Distanziatore in vetroresina (PRFV) D16 mm, stabilizzato ai raggi UV, colore grigio chiaro, coefficiente di materiale km = 0,7. Esecuzione con staffa portaasta (posa fissa del conduttore) e fascetta (campo di serraggio D40-60 mm).