AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH106316 ANGOLARE DI FISSAGGIO 90 GRADI INOX - 106316

copiacopia
DEHN ITALIA S.P.A. - DEH106316 ANGOLARE DI FISSAGGIO 90 GRADI INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Materiale di montaggio

  • Materiale - Acciaio Inox V2A (AISI 304)

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364096844

Codice prodotto

DEH106316

Cod. produttore

106316

Produttore

DEH

Tipo di accessorio / ricambio:

Materiale di montaggio

Materiale:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Superficie:

Non trattato

Angolare di fissaggio per spigoli, con perno di fissaggio per distanziatore (D16 mm), p.es. per il montaggio agli spigoli