AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH106352 COLLARE PER TUBO D 40-60MM INOX

copiacopia
DEHN ITALIA S.P.A. - DEH106352 COLLARE PER TUBO D 40-60MM INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Campo di serraggio - 48...60 mm

  • Materiale - Acciaio Inox V2A (AISI 304)

  • Superficie - Non trattato

  • Max. capacità di serraggio/bloccaggio pollici - 2 pollici

  • Connettore bimetallico - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364096905

Codice prodotto

DEH106352

Cod. produttore

106352

Produttore

DEH

Campo di serraggio:

48...60 mm

Materiale:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Superficie:

Non trattato

Max. capacità di serraggio/bloccaggio pollici:

2 pollici

Connettore bimetallico:

no

Collare per tubi con boccola di fissaggio per distanziatore (D16 mm), per tubi fino a un diametro di 60 mm.