DEHN ITALIA S.P.A. - DEH202001 STAFFA PORTAFILO X TETTI DEHNQUICK INOX - 202001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del supporto - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Tipo di fissaggio del conduttore - Con morsetto a vite
Tipo di fissaggio del supporto - Foro
Materiale del cavallotto - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Confezione
1 PZ
EAN
4013364020474
Codice prodotto
DEH202001
Cod. produttore
202001
Produttore
DEH
Materiale del supporto:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Tipo di fissaggio del conduttore:
Con morsetto a vite
Tipo di fissaggio del supporto:
Foro
Materiale del cavallotto:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)




