DEHN ITALIA S.P.A. - DEH202037 STAFFA PORTAFILO PER TETTI DEHNQUICK CU - 202037

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fissaggio del conduttore - Con morsetto a vite
Diametro del conduttore - 6...10 mm
Metodo di montaggio - A serraggio
Applicazione - Tetto spiovente
Materiale del supporto - Rame
Confezione
1 PZ
EAN
4013364019942
Codice prodotto
DEH202037
Cod. produttore
202037
Produttore
DEH
Tipo di fissaggio del conduttore:
Con morsetto a vite
Diametro del conduttore:
6...10 mm
Metodo di montaggio:
A serraggio
Applicazione:
Tetto spiovente
Materiale del supporto:
Rame
Materiale dell'elemento di serraggio:
Rame
Lunghezza del supporto:
260 mm
Altezza d\'installazione supporto linee:
55 mm




