AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH204267 STAFFA PORTAF.X TETTI SPANNSNAP CU/PMARR

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fissaggio del conduttore - Con morsetto a scatto

  • Diametro del conduttore - 8...8 mm

  • Metodo di montaggio - Regolabile

  • Applicazione - Sul colmo (tetti in coppi)

  • Campo di serraggio - 180...280 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364035805

Codice prodotto

DEH204267

Cod. produttore

204267

Produttore

DEH

Tipo di fissaggio del conduttore:

Con morsetto a scatto

Diametro del conduttore:

8...8 mm

Metodo di montaggio:

Regolabile

Applicazione:

Sul colmo (tetti in coppi)

Campo di serraggio:

180...280 mm

Materiale del supporto:

Plastica

Materiale dell'elemento di serraggio:

Rame

Altezza d\'installazione supporto linee:

16 mm

Staffa portafilo per tetti SPANNsnap per il fissaggio di captatori sul coppo ad es. di tetti in tegole. Con fissaggio tramite molla in INOX con staffa portafilo DEHNsnap, posa libera del conduttore, con regolazione laterale. Esecuzione in materiale plastico resistente alle intemperie, stabilizzato ai raggi UV e privo di alogeni.